Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1047363

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626648118

Sonepar Artikelnummer

121322279

Hersteller Artikelnummer

1047363

Hersteller Typ

IPD WD 5P2,5 0,5 M25 BK

Hersteller Artikel Nr.:

1047363

Bemessungsspannung:

450 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP66

Gewindeanschlussmaß:

M25

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

sonstige

Mechanische Codierung:

Nein

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Farbe des separaten Adapterstücks:

schwarz

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Nein

Länge:

106.8 mm

Höhe:

35.1424 mm

Breite:

35.1424 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.156 kg

Wanddurchführung, Direktanschluss, Produktfamilie: IPD, Anschlussart: Einzeladern/ Push-in-Anschluss, Polzahl: 4+PE, M25, 0,5 mm² .. 2,5 mm², 450 V, 16 A, PA, schwarz, Leitungsaußendurchmesser: 7 mm .. 11 mm und 11 mm .. 16 mm, 2,5 mm², Leitungslänge: 0,5 m