PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1049817
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626664071
Sonepar Artikelnummer
121322404
Hersteller Artikelnummer
1049817
Hersteller Typ
QPD W 3PE1,5 M20 0,5 BK OE
Hersteller Artikel Nr.:
1049817
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.064 kg


