PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1079268
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626881911
Sonepar Artikelnummer
121323379
Hersteller Artikelnummer
1079268
Hersteller Typ
QPD W3PE2,5M25 0,21BKAE VPE100
Hersteller Artikel Nr.:
1079268
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Gewindeanschlussmaß:
M25
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, PE
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Länge:
47.7 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.052 kg


