PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1088684
Bemessungsspannung - 500 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626890999
Sonepar Artikelnummer
121323846
Hersteller Artikelnummer
1088684
Hersteller Typ
IPD W 3P2,5 F M25 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1088684
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Gewindeanschlussmaß:
M25
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Länge:
43.5 mm
Höhe:
32.9982 mm
Breite:
32.9982 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.038 kg


