PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1088692
Bemessungsspannung - 600 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626891071
Sonepar Artikelnummer
121323854
Hersteller Artikelnummer
1088692
Hersteller Typ
IPD W 5P2,5 F M25 GY
Hersteller Artikel Nr.:
1088692
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Gewindeanschlussmaß:
M25
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
sonstige
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grau
Gehäusefarbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Länge:
43.45 mm
Höhe:
32.9982 mm
Breite:
32.9982 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg


