PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1103638
Polzahl - 4
Einbauvariante - Einbauteil/Steckverbindung
Anzahl der Anschlüsse je Pol - 1
Mechanische Codierung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626967776
Sonepar Artikelnummer
121324209
Hersteller Artikelnummer
1103638
Hersteller Typ
QPD W3PE1,5 6-10 M25 0,1 BKKTH
Hersteller Artikel Nr.:
1103638
Polzahl:
4
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Länge:
159.9 mm
Höhe:
30.05 mm
Breite:
30.06 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.022 kg


