PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1139800
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Montageart - Frontmontage
Einschraubgewinde - M20
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151222932
Sonepar Artikelnummer
121324982
Hersteller Artikelnummer
1139800
Hersteller Typ
SACC-E-M12FSD-4PL-M20 PN
Hersteller Artikel Nr.:
1139800
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Montageart:
Frontmontage
Einschraubgewinde:
M20
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Mit Schirmanschluss:
Nein
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Mit PE-Anschluss:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14 .. 0.75 mm²
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.031 kg


