PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1206403
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 40 A
Schutzart (IP) - IP66
Einbauvariante - Einbauteil/Steckverbindung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151276171
Sonepar Artikelnummer
121326187
Hersteller Artikelnummer
1206403
Hersteller Typ
QPDW4PE4,0 12-20 M25 0,18AE BK
Hersteller Artikel Nr.:
1206403
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
40 A
Schutzart (IP):
IP66
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


