PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1206408
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151274504
Sonepar Artikelnummer
121326189
Hersteller Artikelnummer
1206408
Hersteller Typ
QPD W3PE2,5 9-14M25 0,5 SP BK
Hersteller Artikel Nr.:
1206408
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Gewindeanschlussmaß:
M25
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, PE
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Länge:
161.86 mm
Höhe:
30.05 mm
Breite:
30.06 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.103 kg


