PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1229310
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151351892
Sonepar Artikelnummer
121327081
Hersteller Artikelnummer
1229310
Hersteller Typ
IPD WD 5P2,5 M25 GY A-A-AD 250
Hersteller Artikel Nr.:
1229310
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Gewindeanschlussmaß:
M25
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
sonstige
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grau
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Länge:
96.9 mm
Breite:
33 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


