PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1241924
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 8
Mit Schirmanschluss - Ja
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151397326
Sonepar Artikelnummer
121327189
Hersteller Artikelnummer
1241924
Hersteller Typ
SF-7EE1N8AS000X
Hersteller Artikel Nr.:
1241924
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
8
Mit Schirmanschluss:
Ja
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.081 kg


