PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1408235
Schutzart (IP), montiert - sonstige
Länge - 41.9 mm
Höhe - 42 mm
Breite - 36.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356801898
Sonepar Artikelnummer
121331194
Hersteller Artikelnummer
1408235
Hersteller Typ
CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC
Hersteller Artikel Nr.:
1408235
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Länge:
41.9 mm
Höhe:
42 mm
Breite:
36.2 mm
Bemessungsspannung:
4000 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.064 kg


