PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1410392
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 40 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356929301
Sonepar Artikelnummer
121331539
Hersteller Artikelnummer
1410392
Hersteller Typ
QPD W 4PE6,0 9-14 M25 0,5 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1410392
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Gewindeanschlussmaß:
M25
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
sonstige
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Länge:
93.8 mm
Höhe:
39.6 mm
Breite:
39.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.248 kg


