PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1414675
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626031286
Sonepar Artikelnummer
121332769
Hersteller Artikelnummer
1414675
Hersteller Typ
QPD W 3PE1,5 4-9 M20 0,5 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1414675
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Gewindeanschlussmaß:
M20
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, PE
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Länge:
71.66 mm
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.073 kg


