PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1437261
Bemessungsspannung - 500 V
Bemessungsstrom - 15 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356456821
Sonepar Artikelnummer
121335720
Hersteller Artikelnummer
1437261
Hersteller Typ
Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA-ASI BK
Hersteller Artikel Nr.:
1437261
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
15 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP65
Gewindeanschlussmaß:
M20
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
sonstige
Länge:
55.9 mm
Höhe:
24 mm
Breite:
24 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.027 kg


