PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1453451
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP66
Einbauvariante - Einbauteil/Steckverbindung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151841713
Sonepar Artikelnummer
121336269
Hersteller Artikelnummer
1453451
Hersteller Typ
CBC-PRC 3-FT25-MS6 800V
Hersteller Artikel Nr.:
1453451
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
72.6 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


