PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1605492
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 6
Mit Schirmanschluss - Ja
Anzahl der Steuerkontakte - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356253116
Sonepar Artikelnummer
121339543
Hersteller Artikelnummer
1605492
Hersteller Typ
SF-5EE1N8AS000
Hersteller Artikel Nr.:
1605492
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
6
Mit Schirmanschluss:
Ja
Anzahl der Steuerkontakte:
6
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.045 kg


