PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1617863
Polzahl - 17
Mit Schirmanschluss - Ja
Anzahl der Steuerkontakte - 17
Mit PE-Anschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356708845
Sonepar Artikelnummer
121340119
Hersteller Artikelnummer
1617863
Hersteller Typ
ST-17P1N8ACK02S
Hersteller Artikel Nr.:
1617863
Polzahl:
17
Mit Schirmanschluss:
Ja
Anzahl der Steuerkontakte:
17
Mit PE-Anschluss:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.045 kg


