PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1618762
Polzahl - 4
Mit Schirmanschluss - Ja
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Mit PE-Anschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356817240
Sonepar Artikelnummer
121340235
Hersteller Artikelnummer
1618762
Hersteller Typ
ST-3ES1N8ACK02S
Hersteller Artikel Nr.:
1618762
Polzahl:
4
Mit Schirmanschluss:
Ja
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.046 kg


