PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1618767
Polzahl - 6
Anzahl der Steuerkontakte - 1
Mit PE-Anschluss - Nein
Betriebstemperatur - -40 .. 125 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356817271
Sonepar Artikelnummer
121340238
Hersteller Artikelnummer
1618767
Hersteller Typ
ST-5EP1N8ACK02S
Hersteller Artikel Nr.:
1618767
Polzahl:
6
Anzahl der Steuerkontakte:
1
Mit PE-Anschluss:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.044 kg


