PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1640650
Bemessungsspannung - 160 V
Bemessungsstrom - 9 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918188733
Sonepar Artikelnummer
121342139
Hersteller Artikelnummer
1640650
Hersteller Typ
Q 0,75/4FL/11-M20KU-ESA
Hersteller Artikel Nr.:
1640650
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstrom:
9 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP65
Gewindeanschlussmaß:
M20
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
sonstige
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grün
Farbe des separaten Adapterstücks:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Länge:
42.3 mm
Höhe:
22 mm
Breite:
22 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg


