PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1641497
Bemessungsspannung - 160 V
Bemessungsstrom - 9 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918219581
Sonepar Artikelnummer
121342149
Hersteller Artikelnummer
1641497
Hersteller Typ
Q 0,75/3FL/ 9-M16KU-ESA BK
Hersteller Artikel Nr.:
1641497
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstrom:
9 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP65
Gewindeanschlussmaß:
M16
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
sonstige
Länge:
41.3 mm
Höhe:
19 mm
Breite:
19 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg


