PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1641659
Bemessungsspannung - 500 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918608545
Sonepar Artikelnummer
121342155
Hersteller Artikelnummer
1641659
Hersteller Typ
Q 1,5/3FL/13-M20KU-ESA-BK
Hersteller Artikel Nr.:
1641659
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP65
Gewindeanschlussmaß:
M20
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
sonstige
Länge:
55.9 mm
Höhe:
24 mm
Breite:
24 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.023 kg


