PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1670277
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918146467
Sonepar Artikelnummer
121342612
Hersteller Artikelnummer
1670277
Hersteller Typ
Q 1,5/2L180/11KU-DSI
Hersteller Artikel Nr.:
1670277
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grün
Farbe des separaten Adapterstücks:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
sonstige
Länge:
42.3 mm
Höhe:
22.5 mm
Breite:
34.3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


