Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Wandhalterung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Wandhalterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1471781

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151880941

Sonepar Artikelnummer

121336781

Hersteller Artikelnummer

1471781

Hersteller Typ

OCS MOUNT 1008 SET

Hersteller Artikel Nr.:

1471781

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.127 kg

Wandhalterung, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Abmessungen: 65 x 195 x 8 mm