PHOENIX CONTACT - Wandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1145061
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 0.02 A
Tiefe - 72.9 mm
Breite - 10.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151134860
Sonepar Artikelnummer
121325048
Hersteller Artikelnummer
1145061
Hersteller Typ
IOA DAC-4DI/AI/EX
Hersteller Artikel Nr.:
1145061
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
0.02 A
Tiefe:
72.9 mm
Breite:
10.3 mm
Höhe:
64.2 mm
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.060 kg


