PHOENIX CONTACT - Warnabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3030941
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Farbe - gelb
Montageart - sonstige
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918193102
Sonepar Artikelnummer
120373323
Hersteller Artikelnummer
3030941
Hersteller Typ
WST 2,5
Hersteller Artikel Nr.:
3030941
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Breite:
4.55 mm
Höhe:
4.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


