Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Warnabdeckung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Warnabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3030954

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja

  • Farbe - gelb

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918193119

Sonepar Artikelnummer

120373324

Hersteller Artikelnummer

3030954

Hersteller Typ

WST 4

Hersteller Artikel Nr.:

3030954

Mit Warn-/Hinweissymbol:

Ja

Farbe:

gelb

Montageart:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Symbol:

sonstige

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Höhe:

1 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.001 kg

Warnabdeckung, Streifen, gelb, beschriftet, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5