PHOENIX CONTACT - Warnabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3030967
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Farbe - gelb
Montageart - sonstige
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918193126
Sonepar Artikelnummer
120373325
Hersteller Artikelnummer
3030967
Hersteller Typ
WST 6
Hersteller Artikel Nr.:
3030967
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Breite:
8.2 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


