PHOENIX CONTACT - Warnabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3030958
Farbe - gelb
Montageart - sonstige
Ausführung - sonstige
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918193096
Sonepar Artikelnummer
121361003
Hersteller Artikelnummer
3030958
Hersteller Typ
WST 1,5
Hersteller Artikel Nr.:
3030958
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Breite:
4.2 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Warnabdeckung, Streifen, gelb, beschriftet, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 4,25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5


