PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3047361
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356073950
Sonepar Artikelnummer
120373314
Hersteller Artikelnummer
3047361
Hersteller Typ
WS UT 10
Hersteller Artikel Nr.:
3047361
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
sonstige
Montageart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Breite:
10.2 mm
Höhe:
25.2 mm
Durchmesser:
0 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


