PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004209
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918011932
Sonepar Artikelnummer
120373318
Hersteller Artikelnummer
1004209
Hersteller Typ
WS 4- 6
Hersteller Artikel Nr.:
1004209
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
sonstige
Montageart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Breite:
24 mm
Höhe:
21 mm
Durchmesser:
0 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


