PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004241
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918011970
Sonepar Artikelnummer
120373321
Hersteller Artikelnummer
1004241
Hersteller Typ
WS 4-15
Hersteller Artikel Nr.:
1004241
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
orange
Montageart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Breite:
60 mm
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


