PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004500
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918012137
Sonepar Artikelnummer
120373322
Hersteller Artikelnummer
1004500
Hersteller Typ
WS-K
Hersteller Artikel Nr.:
1004500
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Nein
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
sonstige
Breite:
74 mm
Höhe:
52 mm
Durchmesser:
0 mm
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


