Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Warnschild

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0830452

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - Ja

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356717762

Sonepar Artikelnummer

120465057

Hersteller Artikelnummer

0830452

Hersteller Typ

PML-W200 (50X50)R

Hersteller Artikel Nr.:

0830452

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Warn-/Hinweissymbol:

Nein

Mit Warn-/Hinweistext:

Ja

Farbe:

sonstige

Montageart:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

Ja

Breite:

50 mm

Höhe:

59.25 mm

Durchmesser:

0 mm

Befestigungsart:

kleben

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Nachleuchtend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.397 kg

Warnschild, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 50 mm