PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830430
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717540
Sonepar Artikelnummer
120465387
Hersteller Artikelnummer
0830430
Hersteller Typ
PML-W100 (50X50)R
Hersteller Artikel Nr.:
0830430
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Nein
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
sonstige
Montageart:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe:
43.3 mm
Durchmesser:
0 mm
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.287 kg


