PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830429
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39199080
Gewicht - 0.093 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717533
Sonepar Artikelnummer
121320036
Hersteller Artikelnummer
0830429
Hersteller Typ
PML-W100 (25X25)R
Hersteller Artikel Nr.:
0830429
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.093 kg
Warnschild, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 25 mm


