PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830432
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39199080
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717564
Sonepar Artikelnummer
121320037
Hersteller Artikelnummer
0830432
Hersteller Typ
PML-W101 (12,5X12,5)
Hersteller Artikel Nr.:
0830432
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.006 kg
Warnschild, Bogen, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 110, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 12,5 mm


