PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830433
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39199080
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717571
Sonepar Artikelnummer
121320038
Hersteller Artikelnummer
0830433
Hersteller Typ
PML-W101 (25X25)
Hersteller Artikel Nr.:
0830433
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.006 kg
Warnschild, Bogen, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 25, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 25 mm


