Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Warnschild

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0830434

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39199080

  • Gewicht - 0.003 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356717588

Sonepar Artikelnummer

121320039

Hersteller Artikelnummer

0830434

Hersteller Typ

PML-W101 (50X50)

Hersteller Artikel Nr.:

0830434

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.003 kg

Warnschild, Bogen, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 50 mm