PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830458
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39199080
Gewicht - 0.245 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717823
Sonepar Artikelnummer
121320043
Hersteller Artikelnummer
0830458
Hersteller Typ
PML-W300 (52X26)R
Hersteller Artikel Nr.:
0830458
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.245 kg
Warnschild, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 26 mm, Textfeldbreite: 52 mm


