Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Warnschild

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0830459

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39199080

  • Gewicht - 0.442 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356717830

Sonepar Artikelnummer

121320044

Hersteller Artikelnummer

0830459

Hersteller Typ

PML-W300 (74X37)R

Hersteller Artikel Nr.:

0830459

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.442 kg

Warnschild, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 37 mm, Textfeldbreite: 74 mm