PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830460
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Befestigungsart - kleben
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39199080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717847
Sonepar Artikelnummer
121320045
Hersteller Artikelnummer
0830460
Hersteller Typ
PML-W300 (105X52)R
Hersteller Artikel Nr.:
0830460
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Befestigungsart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.445 kg
Warnschild, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250, Textfeldhöhe: 52 mm, Textfeldbreite: 105 mm


