PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830463
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39199080
Gewicht - 0.018 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717878
Sonepar Artikelnummer
121320048
Hersteller Artikelnummer
0830463
Hersteller Typ
PML-W301 (105X52)
Hersteller Artikel Nr.:
0830463
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.018 kg
Warnschild, Bogen, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil und Warnhinweis in Deutsch, Englisch, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 52 mm, Textfeldbreite: 105 mm


