PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830493
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Befestigungsart - kleben
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718059
Sonepar Artikelnummer
121320059
Hersteller Artikelnummer
0830493
Hersteller Typ
PML-W100 (25X25)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830493
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Befestigungsart:
kleben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Warnschild, bestellbar: zeilenweise, gelb/schwarz, beschriftet nach Kundenangaben: Blanko, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 25 mm


