PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830495
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718073
Sonepar Artikelnummer
121320061
Hersteller Artikelnummer
0830495
Hersteller Typ
PML-W100 (100X100)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830495
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Warnschild, bestellbar: zeilenweise, gelb/schwarz, beschriftet nach Kundenangaben: Blanko, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Textfeldhöhe: 100 mm, Textfeldbreite: 100 mm


