PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830501
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718134
Sonepar Artikelnummer
121320067
Hersteller Artikelnummer
0830501
Hersteller Typ
PML-W300 (105X52)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830501
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Warnschild, bestellbar: zeilenweise, gelb/schwarz, beschriftet nach Kundenangaben: Blanko, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Textfeldhöhe: 52 mm, Textfeldbreite: 105 mm


