PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004128
Farbe - sonstige
Montageart - sonstige
Ausführung - sonstige
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918011925
Sonepar Artikelnummer
121321127
Hersteller Artikelnummer
1004128
Hersteller Typ
WS 3- 8
Hersteller Artikel Nr.:
1004128
Farbe:
sonstige
Montageart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Breite:
24 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


