PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004238
Farbe - orange
Montageart - sonstige
Ausführung - sonstige
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918011963
Sonepar Artikelnummer
121321128
Hersteller Artikelnummer
1004238
Hersteller Typ
WS 4-14
Hersteller Artikel Nr.:
1004238
Farbe:
orange
Montageart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Breite:
56 mm
Höhe:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


