PHOENIX CONTACT - Warnschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004416
Farbe - sonstige
Montageart - sonstige
Ausführung - sonstige
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918012083
Sonepar Artikelnummer
121321143
Hersteller Artikelnummer
1004416
Hersteller Typ
WS 5- 8
Hersteller Artikel Nr.:
1004416
Farbe:
sonstige
Montageart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Breite:
40 mm
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


